DIGITUS - CAT 6A F-FTP slim patch cord, LSZH, 0.3m, SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK-1632-A-003S-BL
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032498155
Sonepar Artikelnummer
121230199
Hersteller Artikelnummer
DK-1632-A-003S-BL
Hersteller Typ
DK-1632-A-003S-BL
Hersteller Artikel Nr.:
DK-1632-A-003S-BL
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
32
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
77 %
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.017 kg


