Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - CAT 6A F-FTP slim patch cord, LSZH, 1.5m, Gelb

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - CAT 6A F-FTP slim patch cord, LSZH, 1.5m, Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK-1632-A-015S-Y

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032498117

Sonepar Artikelnummer

121230220

Hersteller Artikelnummer

DK-1632-A-015S-Y

Hersteller Typ

DK-1632-A-015S-Y

Hersteller Artikel Nr.:

DK-1632-A-015S-Y

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

gelb

Ausführung flammwidrig:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

32

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

77 %

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.066 kg

CAT 6A F-FTP Slim Patchkabel, Kupfer, LSZH AWG 32/7, Länge 1,5 m, Gelb Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk. - Vorteil: Schlankes und flexibles Design, das Kabel kann mühelos in beengten Räumen verlegt werden - Eigenschaften: Übertragungsgeschwindigkeit 10 Gbit/s und Frequenz 500 MHz - Anwendungsbereich: ideal für Rechenzentren, High-Density-Lösungen und Home-Offices - PoE+ bereit DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Außendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Das schlanke Design ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in Ihrem Netzwerk. Darüber hinaus werden DIGITUS Slim-Patchkabel nach den Normen ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A gefertigt. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation mit der ISO & EN Kanalspezifikation übereinstimmt und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis zu 500 MHz getestet, einschließlich Leistungsmerkmalen wie Nahnebensprechen (''NEXT''). DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt, um alle Anforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zu erfüllen. Jedes Kabel ist mit einer vergossenen Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Zusätzlich verfügt die Hülse über einen Verriegelungshebelschutz, der ein Abknicken der Kabel und ein Abbrechen des Verriegelungshebels vom Stecker verhindert.