DIGITUS - CAT 6A Feldstecker biegbar, STP mit Staubschutzkappe, Knickschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-93636
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - LSA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121211860
Hersteller Artikelnummer
DN-93636
Hersteller Typ
DN-93636
Hersteller Artikel Nr.:
DN-93636
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


