Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - CAT 7 S-FTP Verlegekabel AWG 23/1 DCA 1000m

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - CAT 7 S-FTP Verlegekabel AWG 23/1 DCA 1000m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK-1743-VH-10

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444920

  • Gewicht - 54.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032300786

Sonepar Artikelnummer

121376861

Hersteller Artikelnummer

DK-1743-VH-10

Hersteller Typ

DK-1743-VH-10

Hersteller Artikel Nr.:

DK-1743-VH-10

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

54.200 kg

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.