Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - CAT 7A S/FTP, Duplex, Verlegekabel, AWG 22/1, Dca 500 m

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - CAT 7A S/FTP, Duplex, Verlegekabel, AWG 22/1, Dca 500 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK-1743-A-VH-D-5

  • Leiternennquerschnitt - 0.28 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032380610

Sonepar Artikelnummer

121367338

Hersteller Artikelnummer

DK-1743-A-VH-D-5

Hersteller Typ

DK-1743-A-VH-D-5

Hersteller Artikel Nr.:

DK-1743-A-VH-D-5

Leiternennquerschnitt:

0.28 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

Polyolefine

Kabeltyp:

S/FTP

Duplex:

Ja

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

AWG-Größe:

22

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Schutzmantel:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

gelb

Anzahl der Mantelschichten:

1

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 75 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0 .. 50 °C

Kategorie:

7A (IEC)

NVP-Wert:

75 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

D

Geeignet als Telefonkabel:

Nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Nein

Geeignet als Signalkabel:

Nein

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

Nein

Beidraht:

Nein

Mit Reißleine:

Nein

Leitungs-Breite ca.:

530 mm

Leitungs-Höhe ca.:

530 mm

Gewicht:

71 kg/km

Wellenwiderstand:

600 Ohm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

150 kN

Nennspannung U:

72 V

Mit Nagetierschutz:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

35.000 kg

CAT 7A S-FTP Installationskabel, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 22/1, 500 m Trommel, Dx, Gelb Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - 10GBit Ethernet - 1500 MHz Übertragungsfrequenz - GHMT PVP zertifiziert - PoE Power over Ethernet Unterstützung - BauPVO Klasse Dca-s1a d1 a1 Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.