DIGITUS - CAT 8.1 S/FTP-Patchkabel, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK-1843-030
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 0.201 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032499244
Sonepar Artikelnummer
121394601
Hersteller Artikelnummer
DK-1843-030
Hersteller Typ
DK-1843-030
Hersteller Artikel Nr.:
DK-1843-030
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.201 kg
''CAT 8.1 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 24/7, Länge 3 m, Farbe Schwarz Die High-End Netzwerklösung nach dem CAT 8.1 Standard - Höchste Leistung: Der CAT 8.1 Patchkabel mit Steckverbinder unterstützt Übertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s bei 2000 MHz für maximale Netzwerkleistung - Neuer Stecker: RJ45-Steckverbinder mit integrierter PCB für verbesserte Signalintegrität und langfristige Stabilität - Zukunftssichere Kompatibilität: Ideal für High-Speed-Rechenzentren, Serverräume und Industrieanwendungen - Unterstützt die Standards IEEE 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) und 802.3bt (PoE++ Typ 3 & Typ 4) Die DIGITUS Kategorie 8.1 Klasse I Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 8.1 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 8.1 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 2.000 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen (''NEXT''). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert.''


