Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - CAT 8.2 S/FTP Datenkabel - Verlegekabel, 100 m, Simplex, Dca

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - CAT 8.2 S/FTP Datenkabel - Verlegekabel, 100 m, Simplex, Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK-1843-VH-1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444920

  • Gewicht - 6.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016032476207

Sonepar Artikelnummer

121394603

Hersteller Artikelnummer

DK-1843-VH-1

Hersteller Typ

DK-1843-VH-1

Hersteller Artikel Nr.:

DK-1843-VH-1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

6.000 kg

''CAT 8.2 S-FTP Datenkabel - Verlegekabel, 2000 MHz Dca, 100 m, Ring, AWG 22/1, Simplex, Grün Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk - 40 GBit Ethernet - 2000 MHz Übertragungsfrequenz - 4PPoE Power over Ethernet Unterstützung - BauPVO Klasse Dca Das DIGITUS Professional CAT 8.2 S/FTP Installationskabel zeichnet sich durch den folgenden Kabelaufbau 4x2x AWG22/1 aus und erreicht eine Übertragungsfrequenz bis 2000 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel entspricht den Normen IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 und CPR Euroklasse Dca. Das Kabel eignet sich für die Gebäudeverkabelung im Sekundär- und Tertiärbereich. Entspricht den folgenden Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-12-1.''