DIGITUS - CAT 8.2 S/FTP Datenkabel - Verlegekabel, 500 m, Simplex, Dca-s2,d1,a1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK-1843-VH-5
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444920
Gewicht - 35.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032380542
Sonepar Artikelnummer
121394604
Hersteller Artikelnummer
DK-1843-VH-5
Hersteller Typ
DK-1843-VH-5
Hersteller Artikel Nr.:
DK-1843-VH-5
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
35.200 kg
''CAT 8.2 S-FTP Datenkabel - Verlegekabel,2000 MHz, AWG 22/1, Dca, 500 m, Trommel, Simplex, Grün Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk - 40 GBit Ethernet - 2000 MHz Übertragungsfrequenz - 4PPoE Power over Ethernet Unterstützung - BauPVO Klasse Dca-s2,d1,a1 Das Digitus Cat 8.2 S/FTP Installationskabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-12-1, DIN EN 50173, IEC 60332-3-24, konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.''


