DIGITUS - Click & Present Mini - Wireless Presentation System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DS-55319
Sender - Nein
Empfänger - Nein
Reichweite - 50 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032478775
Sonepar Artikelnummer
121076287
Hersteller Artikelnummer
DS-55319
Hersteller Typ
DS-55319
Hersteller Artikel Nr.:
DS-55319
Sender:
Nein
Empfänger:
Nein
Reichweite:
50 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.280 kg
Wireless BYOD Präsentations-System, 50 m 16 to 1, Full HD Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht - Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 50 m (bei freier Sicht) - Unterstützt bis zu 16x Sender (Quellen) + 1x Empfänger (Ausgabegerät) - Erweitern Sie dieses Set mit bis zu 16 Sendeinheiten (DS-55320) - Wechseln Sie schnell und einfach per Knopfdruck auf den gewünschten Sender um ihre Inhalte wiederzugeben - Teilen vom Tablet/Smartphone über die Bildschirmsynchronisierung (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts - Unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android - Unterstützt Auflösungen bis Full HD (1080p / 60Hz) - Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen - Der Transmitter kann über den HDMI-Anschluss Ihres PCs mit Strom versorgt werden (> 500 mA erforderlich). Für einen sicheren und stabilen Betrieb empfehlen wir, Sender und Empfänger stets über das Micro-USB-Kabel mit Strom zu versorgen. Mit dem Wireless Präsentations-System übertragen Sie kabellos HDMI Video- und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. Echtes Plug & Play - Einstecken und los geht´s. Mit zusätzlichen Sendern (DS-55320) lässt sich das Set auf bis zu 16 Sendeeinheiten (total) erweitern. Wechseln Sie schnell und einfach per Knopfdruck auf den gewünschten Sender um ihre Inhalte wiederzugeben. Ebenso können Sie Inhalte direkt von Ihrem Mobilgerät (Smartphone/Tablet) direkt über das jeweilige OS Ihres Geräts teilen, keine zusätzliche App erforderlich. Der Transmitter kann über den HDMI-Anschluss Ihres PCs mit Strom versorgt werden (> 500 mA erforderlich). Für einen sicheren und stabilen Betrieb empfehlen wir, Sender und Empfänger stets über das Micro-USB Kabel mit Strom zu versorgen. Dank der kompakten Bauform von Sender und Empfänger lässt es sich leicht, schnell und individuell installieren - die perfekte Lösung für Meeting-, Konferenz- oder Kongressräume.


