DIGITUS - Consolidation Point f. 6x Keystone leer RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-93705
Geeignet für Daten - Ja
Geeignet für 230 V - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032259411
Sonepar Artikelnummer
120925837
Hersteller Artikelnummer
DN-93705
Hersteller Typ
DN-93705
Hersteller Artikel Nr.:
DN-93705
Geeignet für Daten:
Ja
Geeignet für 230 V:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
6
Anzahl der Ausgänge:
6
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Länge:
170 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Eingangsart:
Kabel
Ausgangsart:
RJ45
Art des Abzweigs:
sonstige
Anzahl der Abzweige:
6
Vorverdrahtet:
Nein
Mit Anschlussblock:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.183 kg


