DIGITUS - Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG23/1) LSOH Dca 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK-1743-VH-D-1
Leiternennquerschnitt - 0.24 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032392118
Sonepar Artikelnummer
120971767
Hersteller Artikelnummer
DK-1743-VH-D-1
Hersteller Typ
DK-1743-VH-D-1
Hersteller Artikel Nr.:
DK-1743-VH-D-1
Leiternennquerschnitt:
0.24 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyolefine
Kabeltyp:
S/FTP
Duplex:
Ja
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.52 mm
AWG-Größe:
23
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige
Schutzmantel:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
orange
Anzahl der Mantelschichten:
1
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 .. 50 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
79 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
D
Geeignet als Telefonkabel:
Nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Nein
Geeignet als Signalkabel:
Nein
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
Nein
Beidraht:
Nein
Mit Reißleine:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
360 mm
Leitungs-Höhe ca.:
160 mm
Gewicht:
10.14 kg/km
Wellenwiderstand:
1000 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
135 kN
Nennspannung U:
72 V
Mit Nagetierschutz:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
10.140 kg


