Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - DIGITUS Glasfaser Spleißbox Frontblende

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - DIGITUS Glasfaser Spleißbox Frontblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-96208-QL

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Anschlüsse - 6

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032458449

Sonepar Artikelnummer

121209441

Hersteller Artikelnummer

DN-96208-QL

Hersteller Typ

DN-96208-QL

Hersteller Artikel Nr.:

DN-96208-QL

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Anschlüsse:

6

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Farbe:

grau

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

0.320 kg

LWL Frontblende, 1HE, Schnellverschluss, 6x SC SX LC DX, vertikal, Farbe Grau (RAL 7035) Die vorgerüstete Glasfaser-Spleißbox ermöglicht eine schnelle Installation, reduziert die Einrichtungszeit und gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit, während sie die Glasfaserspleißstellen schützt und den Signalverlust minimiert. - Vormontierte Faserkomponenten ermöglichen eine schnellere Installation - Stabiles Gehäuse Die DIGITUS Frontblende wurde designed für das Basisgehäuse DN-96200-QL. Die Frontblende kann einfach mit dem im Lieferumfang der Spleißbox enthaltenen Montagematerials installiert werden. Das neue Schnellverschluss-System macht den Einsatz einfacher als je zuvor.