DIGITUS - DIGITUS Glasfaser Spleißbox mit Schnellverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-96200-QL
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Faserart - Singlemode und Multimode 50/125
APC-Ausführung - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032458210
Sonepar Artikelnummer
121209440
Hersteller Artikelnummer
DN-96200-QL
Hersteller Typ
DN-96200-QL
Hersteller Artikel Nr.:
DN-96200-QL
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserart:
Singlemode und Multimode 50/125
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Steckverbindertyp innen:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
428 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
2.100 kg


