DIGITUS - DIGITUS Wandgehäuse SOHO Pro - 483 mm (19Zoll) - 540x400 mm (BxT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-49201
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 94032080
Gewicht - 7.560 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032493693
Sonepar Artikelnummer
121378012
Hersteller Artikelnummer
DN-49201
Hersteller Typ
DN-49201
Hersteller Artikel Nr.:
DN-49201
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
7.560 kg
Die DIGITUS Wandgehäuse der SOHO Pro Serie überzeugen durch ihre effiziente Lieferung im optimierten Flatpack und eine besonders anwenderfreundliche, schnelle Installation, die mit nur wenigen Schrauben erfolgt. Das kompakte Gehäuse eignet sich ideal für 483‑mm‑(19'')‑Installationen und bietet flexible Kabelführungsmöglichkeiten über geschützte Öffnungen im Dach und im Boden. Die abschließbare Sicherheitsglastür mit einem Türöffnungswinkel von 200° sorgt für sicheren Zugriff, während die tiefenverstellbaren 19''-Profilschienen eine flexible Geräteintegration ermöglichen. Mit einer Traglast von 60 kg ist das Gehäuse robust genug für eine Vielzahl von Komponenten und damit perfekt für professionelle SOHO‑Umgebungen geeignet.


