DIGITUS - DisplayPort 1.2 Adapterkabel DP/ST<>HDMI/ST, Alugehäuse, 4K/ 30Hz, 1,8m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DB-340202-018-S
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481249
Sonepar Artikelnummer
121065907
Hersteller Artikelnummer
DB-340202-018-S
Hersteller Typ
DB-340202-018-S
Hersteller Artikel Nr.:
DB-340202-018-S
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.095 kg
Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt Ermöglicht ein ultimatives 4K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 30Hertz Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit HDMI-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display Mit der Verriegelung des Display Port Steckers wird ein Rausrutschen aus dem Grafik-Port verhindert - keine Verbindungsabbrüche während der Nutzung des PCs Das digitale Verschlüsselungssystem HDCP schützt die Übertragung von Audio- und Videodateien vor Fremdeinflüssen - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 4K Die vergoldeten Kontakte unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen, die dreifache Geflechtung erlaubt eine lückenlose Schirmung Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.


