Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - DisplayPort 1.3 Anschlusskabel DP/ST<>DP/ST, 8K, 2m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-340106-020-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - DisplayPort (DP)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - DisplayPort (DP)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032450313

Sonepar Artikelnummer

121004833

Hersteller Artikelnummer

AK-340106-020-S

Hersteller Typ

AK-340106-020-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-340106-020-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

DisplayPort (DP)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

DisplayPort (DP)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 1:

20

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.155 kg

DisplayPort Anschlusskabel,Typ DP St/St, 2.0m, m/Sperre, UHD 8K 60Hz, DP 1.4, sw Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr. - Übertragen Sie digitale HD Inhalte auf Displays mit DisplayPort Anschluss - Unterstützt Auflösungen bis max. 8K/60Hz - Unterstützt Farbtiefen bis max.: 24bit RGB - Unterstützt HDCP und DPCP Verschlüsselung Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung , bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.