DIGITUS - DisplayPort 1.4 Anschlußkabel DP/ST<>DP/ST, Alugehäuse, 8K 60Hz, 3m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DB-340201-030-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481027
Sonepar Artikelnummer
121065905
Hersteller Artikelnummer
DB-340201-030-S
Hersteller Typ
DB-340201-030-S
Hersteller Artikel Nr.:
DB-340201-030-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.200 kg


