DIGITUS - DisplayPort 3Port Adapter DP/ST<>VGA/BU-HDMI/BU-DVI/BU, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-340418-002-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - DVI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032433781
Sonepar Artikelnummer
121004837
Hersteller Artikelnummer
AK-340418-002-S
Hersteller Typ
AK-340418-002-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-340418-002-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
0.2 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
0.059 kg


