Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - DisplayPort Adapter DP/ST<>HDMI/BU, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-340602-000-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032289715

Sonepar Artikelnummer

121004846

Hersteller Artikelnummer

AK-340602-000-S

Hersteller Typ

AK-340602-000-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-340602-000-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

DisplayPort Adapter, Typ DP-HDMI A St/Bu, m/Verriegelung, sw Robuster Adapter, mechanisch extrem belastbar - Unterstützt DP++ Dual-Mode Mit diesem Adapter können Sie beispielsweise ein HDMI Kabel mit einer Displayport-Schnittstelle der Grafikarte oder des Notebooks verbinden.