DIGITUS - DisplayPort Anschlusskabel DP/ST<>DP/ST, 3-f. geschirmt, 3m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-340100-030-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032288961
Sonepar Artikelnummer
121004847
Hersteller Artikelnummer
AK-340100-030-S
Hersteller Typ
AK-340100-030-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-340100-030-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.166 kg


