DIGITUS - DisplayPort Anschlusskabel DP/ST<>HDMI/ST, 1m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-340303-010-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032438588
Sonepar Artikelnummer
121004840
Hersteller Artikelnummer
AK-340303-010-S
Hersteller Typ
AK-340303-010-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-340303-010-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.067 kg


