DIGITUS - DisplayPort Verlängerungskabel DP/ST<>DP/BU, 2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-340200-020-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032289142
Sonepar Artikelnummer
121004839
Hersteller Artikelnummer
AK-340200-020-S
Hersteller Typ
AK-340200-020-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-340200-020-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
2 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.171 kg


