DIGITUS - Dual Monitor Schreibtischhalterung 2x 15'' bis 27'', Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90349
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 16 kg
Breite - 726 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032382676
Sonepar Artikelnummer
121005001
Hersteller Artikelnummer
DA-90349
Hersteller Typ
DA-90349
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90349
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
16 kg
Breite:
726 mm
Höhe:
450 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.433 kg


