Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Dual Monitor Schreibtischhalterung 2x 15'' bis 32'', Gasdruckfeder

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-90353

  • Geeignet für - Monitor

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - -90 .. 85 °

  • Tragfähigkeit - 16 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032385370

Sonepar Artikelnummer

121005011

Hersteller Artikelnummer

DA-90353

Hersteller Typ

DA-90353

Hersteller Artikel Nr.:

DA-90353

Geeignet für:

Monitor

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

-90 .. 85 °

Tragfähigkeit:

16 kg

Höhe:

660 mm

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.140 kg

Dualmonitor-Halterung, 15-32'', silber max. Belastbarkeit 8kg, max VESA 100x100 Nutzen Sie den Workflow zweier Monitore von 15'' bis 32'' und sparen Sie sich lästiges Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Anwendungen. Schwenken, Neigen oder Drehen des Monitors ist möglich. Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung. - Optimaler Workflow durch einfaches Multitasking mit 2 Monitoren - Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen - Für Monitore von 15'' bis 32'' (VESA 75 / 100 ) bis 8 kg Gesamtgewicht - Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung - Monitore schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar - Einfache Installation durch Klemmbefestigung am Schreibtisch - Quick-Release Funktion (Schnellverschluss) - Ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors Nutzen Sie den Workflow zweier Monitore und sparen Sie sich lästiges Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Anwendungen. Mit dem Dual Monitor Desktophalter können Sie 2 Monitore der Größen 15'' - 32'' bequem per Klemmhalterung am Schreibtisch befestigen. Ohne großen Aufwand richten Sie die Monitore nach Ihren Bedürfnissen aus und können diese Schwenken, Neigen oder den Monitor selbst drehen z.B. für Hochformatmonitore. Die Unterstützung der integrierten Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung Ihrer Monitore. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferte Kabelführungen verlegen.