DIGITUS - Dual Monitor Standfuß 2x 15'' bis 32''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90401
Geeignet für - Monitor
Montageart - Boden
Breite - 893 mm
Höhe - 415 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032465171
Sonepar Artikelnummer
121005012
Hersteller Artikelnummer
DA-90401
Hersteller Typ
DA-90401
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90401
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Breite:
893 mm
Höhe:
415 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.550 kg
Dual Monitor-Halter mit Standfuß 15-32'', 2x 8 kg (max.), schwarz Der Dual-Monitorständer bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von 15'' - 32'' individuell auszurichten. Schwenken, Neigen, Drehen und die Höhenverstellung des Monitors ist möglich. Mit Quick-Release-Funktion für schnelle und leichte Montage. - Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen - Für Monitore von 15'' bis 32'' (VESA 75 / 100), bis 8 kg (pro Monitor) - Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar - Stabiler Standfuß für perfekten Halt auf dem Schreibtisch - Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen der Monitore - Platzsparendes Design mit Kabelmanagement - Für Flat- und Curved-Displays geeignet Mit dem Dual-Monitorständer von DIGITUS können Sie zwei Monitore der Größen 15'' - 32'' bequem an Ihrem Schreibtisch positionieren. Die Quick-Release-Funktion erleichtert Ihnen zudem die Installation der Monitore. Die VESA-Halterung wird ganz einfach in die entsprechende Aufnahme geschoben und mit einer Schraube fixiert. Ohne großen Aufwand richten Sie die Monitore nach Ihren Bedürfnissen aus und können diesen schwenken, neigen oder die Monitore selbst drehen z. B. für Hochformat-Monitore. Außerdem können Sie eine Höhenverstellung von bis zu 40 cm einstellen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen.


