DIGITUS - Elektrisches Steh/ Sitz Tischgestell, B 110-200 cm, T 60-100 cm, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90434
Höhenverstellbar - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 31.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481997
Sonepar Artikelnummer
121065927
Hersteller Artikelnummer
DA-90434
Hersteller Typ
DA-90434
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90434
Höhenverstellbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
31.200 kg
Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell Zweifachmotor, 3-Stufen, schwarz Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz - MaximaleTraglast von bis zu 100 kg - Flexibler Rahmen - Geiegnet für Tischplatten von 110-200 cm Breite und 60-100 cm Tiefe - Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 62-127 cm - Touchscreen mit Speicherfunktion für 4 verschiedene Höheneinstellungen sowie Höhenanzeige - Zwei Motoren zur schnellen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 35 mm/Sek. - Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) mit 3 Sensitivitäts-Einstellungen - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung - Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatsich etwas zurück - Kindersicherung / Display-Sperre - Zwei integrierte Motoren zur reibungslosen Höheneinstellung bei hoher Traglast und sicherem Stand Mit diesem höhenverstellbaren Tischgestell können Sie Ihren Schreibtisch ganz einfach in einen ergonomischen Steh- und Sitzarbeitsplatz verwandeln. Sparen Sie sich viel Zeit und Geld, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu finden und setzen Sie stattdessen auf das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell von DIGITUS. Dieses Set ist passend für alle Tischplatten zwischen 110 und 200 cm in der Breite und 60 bis 100 cm in der Tiefe. Über das Touch-Display können Sie bis zu 4 verschiedene Höhen programmieren und speichern. Das Gestell erlaubt einen Höheneinstellung von 62-127 cm. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 35mm/Sek. Durch die Anti-Kollisions-Funktion stoppt der Tisch automatisch beim Auftreffen auf Hindernisse während des Auf- und Abfahrens. Die Anti-Kollisions-Funktion kann in 3 verschiedenen Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden. Das Gestell kann eine maximale Traglast von 100 kg heben und ist mit einer Displaysperre/Kindersicherung für das Bedienfeld ausgestattet. Fördern Sie Ihre Gesundheit und beugen Sie Haltungsschäden sowie Einschränkungen des Bewegungsapparates vor.


