Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Ergonomischer Sitzen/ Stehen, verstellbar mit Gasdruckfeder

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-90422

  • Material Rahmen - sonstige

  • Material Sitz - Stoff (Textil)

  • Farbe - schwarz

  • Fahrbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032475279

Sonepar Artikelnummer

121005032

Hersteller Artikelnummer

DA-90422

Hersteller Typ

DA-90422

Hersteller Artikel Nr.:

DA-90422

Material Rahmen:

sonstige

Material Sitz:

Stoff (Textil)

Farbe:

schwarz

Fahrbar:

Nein

Verstellbare Sitzhöhe:

Nein

Mit Lagerung:

Nein

Mit Rückenlehne:

Nein

Gepolstert:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94017100

Gewicht:

11.000 kg

Stehhocker, höhenverstellbar, schwarz Höhenverstellbarer Bürohocker für mehr Dynamik beim Sitzen / Stehen - Bleiben Sie auch im Sitzen fit und beweglich! - Rahmenloser Schaumstoff-Sitz für angenehmen Sitzkomfort - Der solide Fuß des Stuhls bietet ein stabiles, dennoch bewegliches Sitz-/Steh-Erlebnis - Höhenverstellung von 63 - 88 cm möglich - Leichte Höhenverstellung durch Gasdruckfeder - Reduziert die Belastung der Beine bei längerem Stehen - Sitzfläche um 360° drehbar - Um 30° neigbar für dynamische Bewegungen - Maximale Belastbarkeit: 125 kg - In wenigen Minuten ohne Werkzeug aufgebaut! Stehen oder Sitzen? Kombinieren Sie einfach beides mit dem ergnomischen Bürohocker von DIGITUS. Der höhenverstellbare Hocker kombiniert regelmäßiges Stehen mit der Entlastung Ihrer Beine. Darüber hinaus bleiben Sie auch beim Sitzen beweglich, denn der Stuhl ist flexibel einsetzbar. Er lässt sich um 360° drehen und ist von 63 bis 88 cm höhenverstellbar, so kann er bestens an die jeweilige Körpergröße oder Anwendung angepasst werden. Die Höhenverstellung erfolgt auf Knopfdruck, die intergrierte Gasdruckfeder unterstützt Sie dabei. Wippen Sie, machen Sie Übungen oder Entlasten Sie Ihre Beine nach langem Stehen. Der höhenverstellbare Stand- und Sitzstuhl macht es möglich. Bleiben Sie in Bewegung - sogar im Sitzen!