DIGITUS - Ersatzschlüssel für 19'' Netzwerk-und Serverschränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-KEY-9473
Ausführung - Zylinder
Schlüsselweite - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032320258
Sonepar Artikelnummer
120926704
Hersteller Artikelnummer
DN-19-KEY-9473
Hersteller Typ
DN-19-KEY-9473
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-KEY-9473
Ausführung:
Zylinder
Schlüsselweite:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
0.008 kg
Schlüssel f. FS Uniq. SRV & FS Dyn., WM Slim & DVR 1 Stk., Typ 9473 - Ersatzschlüssel Schlüssel für freistehende Serverschränke der Unique Serie, freistehende Schränke der Dynamic Serie sowie Wandgehäuse der Slim- & DVR Serie.


