DIGITUS - Ersatzschlüssel für IP55 Wandgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-KEY-EK333
Ausführung - Zylinder
Schlüsselweite - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032320289
Sonepar Artikelnummer
120926705
Hersteller Artikelnummer
DN-19-KEY-EK333
Hersteller Typ
DN-19-KEY-EK333
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-KEY-EK333
Ausführung:
Zylinder
Schlüsselweite:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
0.019 kg


