DIGITUS - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Kat.6A geschirmt PoE+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-93631
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032392231
Sonepar Artikelnummer
120925835
Hersteller Artikelnummer
DN-93631
Hersteller Typ
DN-93631
Hersteller Artikel Nr.:
DN-93631
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg


