DIGITUS - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Kat.6A ungeschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-93633
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Nein
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032435617
Sonepar Artikelnummer
120925836
Hersteller Artikelnummer
DN-93633
Hersteller Typ
DN-93633
Hersteller Artikel Nr.:
DN-93633
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


