Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - HDMI 2.1 Anschlußkabel HDMI/ST<>HDMI/ST, 8K/60Hz, 1m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - HDMI 2.1 Anschlußkabel HDMI/ST<>HDMI/ST, 8K/60Hz, 1m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DB-330200-010-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032481201

Sonepar Artikelnummer

121065900

Hersteller Artikelnummer

DB-330200-010-S

Hersteller Typ

DB-330200-010-S

Hersteller Artikel Nr.:

DB-330200-010-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.085 kg

HDMI Ultra Premium High Speed Verbindungskabel, A St/St, 1.0m, Alu Gehäuse, UHD, 8K@60Hz, gold, sw Das Digitus 8K HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation mit höheren Auflösungen, höheren Datenraten und höheren Bildwiederholraten. - HDMI Stecker auf HDMI Stecker - Ermöglicht ein ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD-2 Auflösungen bis zu 7.680 x 4.320 Pixel (Unterstützt mit HDR) und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 60-Hz (4K mit 120Hz) - Die 3D Signalübertragung ermöglicht in Kombination mit der Dolby TrueHD-Unterstützung ein einmaliges Heimkino Erlebnis, perfekt für Netflix, Disney+, Sky, Amazon Prime Video oder DAZN - Das Kabel unterstützt ARC (Audio Return Channel) zur bidirektionalen Audioübertragung, sowie CEC (Consumer Eletronic Control) - Das digitale Verschlüsselungssystem HDCP schützt die Übertragung von Audio- und Videodateien vor Fremdeinflüssen - Lip-Sync verspricht eine perfekte Lippensynchronisation, nie wieder zeitversetzte Tonausgabe - Die vergoldeten Präzisionsstecker sorgen für optimale Signalqualität und Schutz vor Korrosion - Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz. Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses Ultra High Speed HDMI Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über Zwei-Wege-Audioübertragung (ARC), bis hin zur Steuerung von HDMI Geräten über CEC. Nutzen Sie auch Internetanwendungen, ohne zusätzlich ein Ethernetkabel anschliessen zu müssen (HEC). Mit Lip-Sync gehören zeitversetzte Lippenbewegungen der Vergangenheit an. Außerdem können Sie mit diesem Kabel bis zu 32 Audiokanäle übertragen, sowie die Bildausgabe in 21:9 Cinemascope Format genießen. Holen Sie mehr aus Ihrem Blu-Ray Player, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem HD Streamingportal heraus. Vergoldete Kontakte und die dreifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung. Unterstützt zudem 4K 3D in 50/60Hz.