Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - HDMI Adapter HDMI/BU<>HDMI/BU, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-330500-000-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032296140

Sonepar Artikelnummer

121004880

Hersteller Artikelnummer

AK-330500-000-S

Hersteller Typ

AK-330500-000-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-330500-000-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

HDMI Adapter, Typ A Bu/Bu, UHD 4K@60Hz, sw 4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität Dieser HD und 3D-geeignete Adapter kann beispielsweise zur Verlängerung von zwei Anschlusskabeln genutzt werden.