DIGITUS - HDMI Adapter HDMI/ST< DP/ST, USB-A (Stromversorgung), sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-330101-002-S
Länge - 0.2 m
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481102
Sonepar Artikelnummer
121057794
Hersteller Artikelnummer
AK-330101-002-S
Hersteller Typ
AK-330101-002-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-330101-002-S
Länge:
0.2 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.004 kg
HDMI Adapter, Typ HDMI - DP M/M, 0.3m, ext. Stromversorgung, 4K@30Hz, sw Verbinden Sie dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Adapter, Ihren HDMI-Ausgangsgerät mit ihrem DP-Eingangsgerät. - Konvertiert HDMI-Signale in DisplayPort-Signale - HDMI-Eingang => DisplayPort-Ausgang mit USB A-Anschluss für die Stromversorgung - Plug-and-Play-Installation - Ermöglicht ein ultimatives 4K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 30 Hertz - Keine Treiber und kein Netzteil erforderlich - Mit der Verriegelung des Display Port Steckers wird ein Rausrutschen aus dem Grafik-Port verhindert - keine Verbindungsabbrüche während der Nutzung des PCs - Vernickelte Kontakte Unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen, die dreifache Geflechtung erlaubt eine lückenlose Schirmung Mit dem DIGITUS 4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort ist es Ihnen möglich Ihren Laptop mit einem zweiten Monitor zu verbinden, so habe Sie einen zusätzlichen Bildschirm für effizienteres Arbeiten. Dokumente, Tabellen und Webseiten können auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden. Das Adapterkabel unterstützt Auflösüngen bis zu 4K bei 30 Hz. Genießen Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichen HDs. Der Adapter überträgt Ultra HD-Inhalte an Ihren DisplayPort-Monitor und unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Audio. Die HDMI-Quelle kann dieses Produkt unter den meisten Umständen mit ausreichend Strom versorgen, der USB-A-Anschluss wird nur dann angeschlossen, wenn nicht genügend Strom vorhanden ist.


