DIGITUS - HDMI Adapter HDMI/ST<>HDMI/BU, 90° gewinkelt, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-330502-000-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032296164
Sonepar Artikelnummer
121004881
Hersteller Artikelnummer
AK-330502-000-S
Hersteller Typ
AK-330502-000-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-330502-000-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg


