DIGITUS - HDMI Adapter to VGA+ Audio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70461
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - D-Sub
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032368007
Sonepar Artikelnummer
121004952
Hersteller Artikelnummer
DA-70461
Hersteller Typ
DA-70461
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70461
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
0.18 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.097 kg


