Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - HDMI Anschlußkabel HDMI/ST<> HDMI/ST, Abnehmbare Stecker, AOC, 4K, 10m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-330127-100-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032483779

Sonepar Artikelnummer

121065892

Hersteller Artikelnummer

AK-330127-100-S

Hersteller Typ

AK-330127-100-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-330127-100-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.390 kg

HDMI AOC Verbindungskabel, Typ A, Abnehmbar St/St, 10.0m, Ultra HD, 4K@60 Hz, gold, sw Mit abnehmbaren HDMI - Typ - A -Steckern ausgestattet, ermöglicht eine leichte Verlegung durch enge Kabelkanäle (mit HDMI Typ - D - Stecker) - Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen auf 10 m in UHD 4K Auflösung mit 18 Gbps Bandbreite - Durch die abnehmbaren Stecker haben Sie mehr möglichkeiten das Kabel zu nutzen. Von HDMI - D zu HDMI - D, von HDMI - D zu HDMI - A, von HDMI A zu HDMI A, von HDMI- A zu HDMI - D - Das aktive HDMI-Kabel mit AOC-Technologie basiert auf einer Hybrid-Konstruktion aus Kupfer- & Glasfaser-Leitungen und ermöglicht so Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s, bei vollem HDMI-Signalspektrum - Dank neuester Chiptechnologie und keinerlei Anfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen ist das Kabel ideal für Heim-Kino, Meeting- & Konferenzräume oder andere Video-Verkabelungen geeignet - Weitere Vorteile der Hybrid-Glasfaser-Kabel sind der sehr geringe Biegeradius und das geringe Eigengewicht, ohne dass die hohe Bildqualität und Installation per Plug & Play darunter leiden - Unterstützt werden unter anderem Standards wie: HDMI 2.0b, HDCP 2.2, HDR, ARC, DTS-HD Master Audio, CED, EDID, 21:8 Cinemascope, Dolby TrueHD, 32 Kanal Audio - Das flexible und zugleich robuste Kabel zeichnet sich zudem durch geringe Biegeradien und eine sehr gute Übertragung unkomprimierter Audio und Video Inhalte über längere Distanzen aus. Dieses aktive HDMI AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Mit Abnahme der HDMI - Typ - A - Stecker werden die HDMI - Typ - D - Stecker freigelegt. So können Sie, dank der kleineren Abmaße des HDMI - Typ - D - Steckers, das Kabel nach Belieben auf engstem Raum verlegen. Außerdem werden die Steckkombinationen des Kabels durch die abnehmbaren Stecker erhöht (Von HDMI - D zu HDMI - D, von HDMI - D zu HDMI - A, von HDMI A zu HDMI A, von HDMI- A zu HDMI - D). Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 18 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HDMI 2.0b, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen HDMI-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert.