Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - HDMI Anschlusskabel HDMI/ST<>HDMI/ST, AOC Glasfaser, 4K, 20m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-330125-200-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032462057

Sonepar Artikelnummer

121004870

Hersteller Artikelnummer

AK-330125-200-S

Hersteller Typ

AK-330125-200-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-330125-200-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

20 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.750 kg

HDMI AOC Verbindungskabel, Typ A St/St, 20.0m, Ultra HD, 4K@60 Hz, gold, sw Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen auf 20 m in UHD 4K Auflösung mit 18 Gbps Bandbreite. - Aktive Glasfaser-Übertragung mit bis zu 18Gbps - Auflösungen bis zu 4K@60Hz - Überträgt unkomprimierte HDMI Video- und Audiosignale über eine Distanz von 20 m - Flexibel zu verlegen mit sehr engem Biegeradius - Kompaktes Kabel mit geringem Durchmesser - Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen (EMI) - Unterstützt HDR (High Dynamic Range) - Entspricht dem HDMI-Standard 2.0b (abwärtskompatibel) - Hybrid-Konstruktion aus Glasfaser- und Kupferkernen - Einfache Plug and Play Installation Dieses aktive HDMI AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 18 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität geniessen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HDMI 2.0b, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen HDMI-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert.