DIGITUS - HDMI Anschlusskabel HDMI/ST<>HDMI/ST, mit Ethernet, 4K, 1m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-330107-010-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032290940
Sonepar Artikelnummer
121004859
Hersteller Artikelnummer
AK-330107-010-S
Hersteller Typ
AK-330107-010-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-330107-010-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.072 kg


