DIGITUS - HDMI Extender Set, Full HD, über LAN, 2x Netzteil, USB, bis 120m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DS-55202
Sender - Ja
Empfänger - Ja
Reichweite - 120 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032429432
Sonepar Artikelnummer
121001026
Hersteller Artikelnummer
DS-55202
Hersteller Typ
DS-55202
Hersteller Artikel Nr.:
DS-55202
Sender:
Ja
Empfänger:
Ja
Reichweite:
120 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.740 kg
HDMI KVM Extender, 120 m, Full HD, 1080p via Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6), Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 120 m und bietet die Möglicheit der Steuerung von Tastatur und Maus über USB an der Empfängereinheit - Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 120 m über ein einfaches Netzwerkkabel - Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung) - Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz - Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit - Unterstützt LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps - LED-Aktivitätsidikator für Funktion, Tastatur und Maus Das Digitus HDMI KVM Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzwerkkabel (CAT 6, 5e, 5) auf eine maximale Entfernung von 120 m verlängert werden. Ebenso lässt sich das HDMI-Signal auf eine unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur verlängern (über IP-Verbingung). Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei 1080p / 60 Hz. Ebenso ermöglicht es den bequemen Zugriff auf einen Computer (Maus & Tastatur) über die USB-Ports an der Empfängereinheit. Es eignet sich perfekt für industrielle, gewerbliche sowie öffentliche Applikationen.


