DIGITUS - HDMI Extender Set über LAN (PoE), 1x Netzteil, IR Steuerung, bis 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DS-55100-1
Sender - Ja
Empfänger - Ja
Reichweite - 50 m
Übertragungstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032439929
Sonepar Artikelnummer
121001018
Hersteller Artikelnummer
DS-55100-1
Hersteller Typ
DS-55100-1
Hersteller Artikel Nr.:
DS-55100-1
Sender:
Ja
Empfänger:
Ja
Reichweite:
50 m
Übertragungstechnik:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.150 kg
HDMI Extender Set, 50 m via Netzwerkkabel (CAT 6/6a/7), EDID, 1x HDMI loop out, FHD 1080p Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird - Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 50 m über ein einfaches Netzwerkkabel - Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz - Unterstützt CAT 6, CAT 6A und CAT 7 Netzwerkkabel - Manueller EDID-Umschalter - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit - HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sendeeinheit - Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit ist eine Stromversorgung für die Empfängereinheit nicht erforderlich Das Digitus HDMI Extender Set, Full HD bietet eine Externderlösung bis 50 m für allerhöchste Ansprüche. Es überträgt digitale Video- und Audio-signale auf eine maximale Länge von bis zu 50 m. Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei 1080p / 60Hz. An der Sende-Einheit befindet sich ein EDID-Switch mit welchem Auflösung sowie Audio-Format des Ausgangs-Signals reguliert werden können. Ebenso befindet sich ein HDMI Loop Out Port am Sender, dieser ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors. Dank PoC (Power over cable) Unterstützung muss lediglich die Sende-Einheit mit Strom versorgt werden. Mitgeliefert werden zwei bidirektionale Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.


