Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - HDMI/ HDMI HighSpeed mit Ethernet u. Signalverst., 10m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-330118-100-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016032336617

Sonepar Artikelnummer

120931076

Hersteller Artikelnummer

AK-330118-100-S

Hersteller Typ

AK-330118-100-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-330118-100-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.687 kg

HDMI High Speed Verbindungskabel, Typ A, m/amp. St/St, 10.0m, Ultra HD, 4K@30Hz, gold, sw UHD-taugliches HDMI Kabel mit Signalverstärker und Ethernet-Unterstützung (HEC) - Unterstützt bis zu 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) - Optimale Bildqualität für Filme, Serien und Gaming - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p - Signalverstärker im HDMI-Stecker integriert - Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD - Mit Ethernet-Kanal (HEC) - Unterstützt HDMI 1.4 - Unterstützt 1080p 3D HFR, ARC, CEC & Lip Sync - Unterstützt EDID 2.0 - Unterstützt Deep Color 30Bit Dieses aktive HDMI Kabel eignet sich ideal, um Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Mit dem integrierten Signalverstärker gewährleistet es verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/30Hz. Der ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität geniessen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HEC, CEC sowie Full HD 3D HFR, Deep Color und Multistream-Support. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt.