DIGITUS - HDMI Splitter 1x2, UHD 4K/30Hz, 4096 x 2160p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DS-46304
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 1
Höhe - 20 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032366225
Sonepar Artikelnummer
121001036
Hersteller Artikelnummer
DS-46304
Hersteller Typ
DS-46304
Hersteller Artikel Nr.:
DS-46304
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Höhe:
20 mm
Breite:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.288 kg
4K HDMI Splitter 1x2, unterstützt 4K2K,3D Videoformat, schwarz Erleben Sie Ihre Medien-Inhalte zeitgleich auf bis zu 2 Monitore, Fernsehern oder Beamern in 4K UHD Auflösung! - Einfacher Anschluss von 2 Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer) an 1 HDMI-Eingangsquelle - Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m (Standrad HDMI) bzw. bis zu 15 m (Hig Speed HDMI) möglich - Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung - Unterstützt Full HD, Full 3D, 4K2K Video Der Digitus 4K HDMI Splitter 1x2 verteilt das Signal Ihres HDMI-Gerätes auf bis zu zwei Bildschirme, Fernseher oder Beamer in 4K Ultra HD Auflösung. Lästiges Umstecken der Kabel gehört der Vergangenheit an. Zusätzlich wird auch Full HD und Full 3D unterstützt. Er bietet die ideale Lösung für gewerbliche Andwendungen wie z.B. für Video-Wand Präsentationen oder Produktdarstellungen (Büro-/Geschäftsräume, Messestände, Schaufenster, Wartezimmer, Gastronomie, etc.), sowohl als auch im privaten Bereich (Heimkino). Egal ob Bilder, Päsentationen sowie Filme/Videos oder Spiele, mit dem 4K HDMI Splitter 1x2 erleben Sie Ihre Inhalte in ultrascharfer 4K UHD Auflösung.


