DIGITUS - HDMI Splitter 1x4 , Ultra Slim, UHD 4K/60Hz, Micro USB Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DS-45323
Montageart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 4
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Verstärker - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032465065
Sonepar Artikelnummer
121001029
Hersteller Artikelnummer
DS-45323
Hersteller Typ
DS-45323
Hersteller Artikel Nr.:
DS-45323
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Verstärker:
0
Tiefe:
40 mm
Höhe:
9 mm
Breite:
112 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.350 kg


