DIGITUS - HDMI Verlängerungskabel HDMI/ST<>HDMI/BU, mit Ethernet, 4K, 2m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-330201-020-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032291138
Sonepar Artikelnummer
121004876
Hersteller Artikelnummer
AK-330201-020-S
Hersteller Typ
AK-330201-020-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-330201-020-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
2 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.154 kg


