DIGITUS - HDMI Verlängerungskabel HDMI/ST<>HDMI/BU, mit Ethernet, 4K, 5m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-330201-050-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032291152
Sonepar Artikelnummer
121004878
Hersteller Artikelnummer
AK-330201-050-S
Hersteller Typ
AK-330201-050-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-330201-050-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.360 kg


