Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Hutschienenadapter 1-Port leer f. Keystone Module

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AN-25184

  • Befestigungsart - sonstige

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016032305859

Sonepar Artikelnummer

120925829

Hersteller Artikelnummer

AN-25184

Hersteller Typ

AN-25184

Hersteller Artikel Nr.:

AN-25184

Befestigungsart:

sonstige

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.024 kg

Hutschienenadapter für 1x Keystone Modul - Kompaktes und platzsparendes Design: Durch die schlanke und kompakte Form dieses DIN-Schienen-Adapters wird die Platzausnutzung maximiert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. - Langlebig: Dieser aus hochwertigem Metall gefertigte DIN-Schienen-Adapter gewährleistet selbst in anspruchsvollen Industrieumgebungen eine hervorragende Haltbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit. - Verbesserte Leistung: Die Metallkonstruktion sorgt nicht nur für Langlebigkeit, sondern verbessert auch die elektrische Leistung und die Erdung, was einen zuverlässigen Betrieb in kritischen Anwendungen gewährleistet. Die DIGITUS Hutschienenadapter dienen zur Aufnahme von DIGITUS Keystone Modulen. Sie sind erhältlich als 1-Port oder 2-Port Version.