DIGITUS - Kabelkanal Unterbau f. Elektrisches Steh/ Sitz Tischgestell, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-90450
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.458 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481836
Sonepar Artikelnummer
121065931
Hersteller Artikelnummer
DA-90450
Hersteller Typ
DA-90450
Hersteller Artikel Nr.:
DA-90450
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.458 kg
Bietet Platz zum Verstauen vom Kabeln sowie Steckdosenleisten - zur individuellen Unter-Tisch Montage Cleanes Design: Versteckt Kabel und Stromleitungen für einen sauberen Arbeitsbereich Einfache Installation: Schraubmontage unter dem Schreibtisch ermöglichen eine schnelle Installation Perfektes Zubehör für höhenverstellbare Schreibtische - aufgeräumter Arbeitsbereich und verhindert gleichzeitig eine Beschädigung der Verkabelung Abmessungen: B 60 x T 13,5 x H 10,8 cm Gewicht: 1,1 kg Farbe: Schwarz Oberfläche: Pulverbeschichtung


