Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Kabelverbinder Kat.6A Klasse EA, Toolless, Keystone-Design

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-93909

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Ausführung - Buchse/Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016032431268

Sonepar Artikelnummer

120925853

Hersteller Artikelnummer

DN-93909

Hersteller Typ

DN-93909

Hersteller Artikel Nr.:

DN-93909

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Kategorie:

6A (IEC)

Ausführung:

Buchse/Buchse

Befestigungsart:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.038 kg

Kupplung für Feldanwendung CAT 6A, 500 MHz für AWG 22-26, geschirmt, Keystone Design, 26x35x80 Die DIGITUS Professional Kupplung für Feldanwendungen dient dem Verbinden bzw. Verlängern von Twisted Pair Kabeln.