Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Kabelverbinder Kat.7 (600MHz) LSA-Leisten für AWG 22-26

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-93907-1

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016032363590

Sonepar Artikelnummer

120925852

Hersteller Artikelnummer

DN-93907-1

Hersteller Typ

DN-93907-1

Hersteller Artikel Nr.:

DN-93907-1

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

7

Anschlussart:

LSA

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.057 kg

Verbindungsmodul CAT 7, 600 MHz, LSA-Leisten für AWG 22-26, geschirmt, kompaktes Design, 26x35x80mm Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk Das DIGITUS Verbindungsmodul CAT 7 dient zum optimalen Verbinden von geschirmten Datenkabeln. Benutzen Sie das Verbindungsmodul für die Verlängerung der Verkabelung oder zum Ersetzen von beschädigten Kabeln durch neuverbinden ohne den gesamten Verkabelungsabschnitt neu installieren zu müssen. Zur einfachen und schnellen Installation setzt der Kabelverbinder auf die bewährte LSA-Technik mit 45°-Schrägstellung der Kontakte.